キャビネットパーツ :「接続用ハーネス」の検索結果
関連キーワード
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。
前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。
不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。
制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上
寸法(縦×横)(mm)69×159.5
コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。