キャビネットパーツ :「明り取り窓」の検索結果
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。