キャビネットパーツ :「時計用 パーツ」の検索結果
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。
シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。
材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
仕様止め金付キーNo.TAK80 2コ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別防水ハンドルE(小)
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)対応
種別防水コイルハンドル
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
仕様盤外装用
RoHS指令(10物質対応)対応
種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)14.3
寸法A(mm)□10.1
寸法F(mm)147.5
寸法D(mm)27
寸法E(mm)30.5
寸法B(mm)76.2
寸法C(mm)21
寸法G(mm)28
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り
寸法C1(mm)24.4
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。