キャビネットパーツ :「木製基板」の検索結果
関連キーワード
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付
適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用
板厚(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)Φ151
保護等級IP55
取付穴径(Φmm)151
設置場所屋内・屋外兼用
材質(パッキン)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)0.8~4
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。