6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業移動式棚板
エコ商品
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)50
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東工業移動式棚板
エコ商品
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。
材質ベース:鉄、側板:鉄 質量(kg)5.4 本体:ペールホワイト塗装 板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3 呼称6U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

日東工業FST耐震タイプ
エコ商品
NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)700
1個
178,800 税込196,680
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日東工業FSC組立タイプ
エコ商品
間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます。 フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です。 フレームの組み立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組み立てができます。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

日東工業調湿材
エコ商品
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ローレットネジ
エコ商品
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS (頭部)ブラック 仕様E形止め輪付 材質(ねじ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷