15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業WLP 丸形防水ルーバー
エコ商品
材質PBT+PC樹脂製 付属品取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別防水コイルハンドル 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様盤外装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムめっき 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業換気扇付丸形防水ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取扱説明書 材質本体:PBT+PC樹脂製 規格IP55 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.21/0.25 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 最大静圧(Pa)44/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別防水角形ハンドル 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ 材質PBT+PC樹脂製 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲95%以下 入力端子リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 仕様止め金付キーNo.TAK80 2コ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別防水ハンドルE(小) 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)43/38 寸法B(mm)58 最大静圧(mmH2O)40.5/54.4(4.1/5.5) 使用湿度範囲95%以下 最大風量(m3/min)0.52/0.62 寸法A(Φmm)175 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約45/49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業BP11-F パッキン(防油形)
エコ商品
扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
材質NBR 長さL(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日東工業CSX-B ブラインドキャップ
エコ商品
不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
材質クロロプレンゴム 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ハンドル
エコ商品
仕様盤外装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業フィルタ
交換用フィルタ
用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。 適合水洗で再利用可能 材質ポリエステル 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4 防塵防水性能51
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷