34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)PPE樹脂
1セット(60個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業アース端子
エコ商品
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5 セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき 板厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
1組(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

日東工業接地端子ユニット
エコ商品
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品取付ねじ付 材質(樹脂部)変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台(4個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 定格適合電線2mm2 定格通電電流20A 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1セット(25個)
4,998 税込5,498
当日出荷

定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)PPE樹脂(TBU-15R~100R) 仕様IECレール取付:可 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
3,198 税込3,518
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
3,198 税込3,518
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業増設アースバー
エコ商品
接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。
セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ 材質 表面処理光沢すずめっき 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN(IEC)レールに取付け、配線ダクト、端子台、ラグ板などの取付けにご利用ください。 2ヵ所の固定ねじを締付けるだけで、DIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 機器の取付はねじにより簡単に行えます。(4ヵ所、M4×ねじ加工済) 端子台、リレーなどの止め金具としても兼用できます。
材質SPC 仕様盤内装用 セット内容10コ入 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇 樹脂製ファン
エコ商品
材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 規格IP4X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

付属品取付ねじ 材質PBT+PC樹脂製 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲95%以下 入力端子リード線(1m)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
1台
特価
37,880 税込41,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+70 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ルーバー)AES樹脂製
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業盤用除湿器
エコ商品
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 定格電圧(V)AC100~240(単相) 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取付ねじ取扱説明書 適合80、92、120mm角換気扇(日東工業製) 出力二分岐 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質ボデー:PBT+PC樹脂製 ライトベージュ色 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.4/7.8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 材質(カバー)AES樹脂製 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 取付ファンMU825S-13-F1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

日東工業リミットスイッチセット
エコ商品
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下) 材質 質量(kg)0.1 アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形 端子の種類ねじ締め端子 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)1.6 定格通電電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

国際規格(UL、CSA、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂 定格電圧(V)AC230 使用温度(℃)-30~+60 定格電流(A)0.07/0.06 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)10.5/8 最大風量(m3/min)0.95/1.1 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約35/39 最大静圧(Pa)44/59 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス 厚さ(mm)12(フィルター) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス 使用温度範囲(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム 付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)184/237(19/24) 最大風量(m3/min)4.7/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/63 入力(W)30/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-20~+70 入力端子リード線(0.3m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇 金属製ファン
エコ商品
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様屋内用 付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP5X 定格電圧(V)AC100~240(単相) 使用温度(℃)0~+50 定格周波数(Hz)50/60 温度設定範囲(℃)+37~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)+42~+55
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース 質量(kg)6.4 定格電圧(V)AC100-240 使用温度(℃)0~50 定格電流(A)0.71/0.4 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167 起動電流(A)3.3/2.7 騒音レベル(dB(A))約63 温度設定範囲(℃)37~50 冷却能力(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

日東工業OPHE 小型屋外盤用熱交換器
エコ商品
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下 ファン(使用数)2 使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60 仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)