キャビネットパーツ :「通信機器固定金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。