38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業ブレーカ取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(溶融めっき鋼板) 適合(キャビネット)FUL全機種 質量(kg)2.4 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,088 税込4,497
5日以内出荷

仕様スリム2Pブレーカ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台 材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
1台
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業オプションパーツ
エコ商品
分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
仕様i unit-p分岐スペース用(1Pサイズ) セット内容10コ入 材質本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

日東工業ジョイントバー ユニット
エコ商品
ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業ワイドバー
エコ商品
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業拡張バー
エコ商品
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)
材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台(5個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット構成により組立効率が向上します。 分岐取付台がセットになっていますので、機種選定が容易に行えます。 主幹に経済形ブレーカ、分岐に協約形(スリム)ブレーカを搭載することで(支持)高さが揃います。 Nタイプ用の分岐リード板を選定することで、簡単に分岐が組立て可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダ、主幹バー、主幹リードバー、分岐取付台セット、分岐ベース、ブレーカ取付台 材質本体:銅、取付台:鋼板、バリアホルダ:ポリカーボネート、ベース:鋼板 表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき 保護板支持金具(mm)99用(キャビネットフカサ160用)
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護板のブレーカパネルカット面に取り付けるブラインドです。(パネルカット寸法は95mmに対応しています。) 切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取り付けが可能です。
仕様保護板スペース部取り付け(15mm×7P=105mm) セット内容10枚入 材質本体:ABS
1台(10個)
3,198 税込3,518
8日以内出荷

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。 基本ユニットと合わせてご選定ください。 基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業CT取付ユニット
エコ商品
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業主幹リードバー (階段型)
エコ商品
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業バーホルダ (Nタイプ)
エコ商品
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート 表面処理取付台:溶融亜鉛めっき 板厚(mm)(取付台)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業分岐リード板
エコ商品
材質 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

日東工業分岐取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質 塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
1台
特価
37,880 税込41,668
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
95 税込105
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24) セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個 定格通電電流(A)100
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

日東工業二次分岐セット
エコ商品
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5 外形寸法D(mm)85 規格EIA
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台(6個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(30本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業ジョイントバー
エコ商品
材質 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応 パネルカット寸法(mm)68用
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A抜止形コンセント出力
材質 塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付 質量(kg)6 規格JIS 外形寸法D(mm)325 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)50
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷