キャビネットパーツ :「1.6mm ねじ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
フィルターは水洗いで再利用可能です。
(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用
付属品取付ねじ付
材質本体:鉄
規格IP4X
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内専用です。
キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下)
材質鉄
質量(kg)0.1
アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形
端子の種類ねじ締め端子
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)1.6
定格通電電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間隔(mm)0.5
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.2、1.6、2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ
材質鉄
色クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式
材質本体:鉄
質量(kg)1.2
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ
材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6
許容質量(kg)3
セット内容金具2本、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
仕様キャビネット/横幅200mm
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
質量(kg)1.6
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6
ポール径(Φmm)Φ120~170用
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質鉄
塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質鉄
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品キャビネット取付用ねじ付
種別フリーアクセスフロア用
寸法B(mm)100
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。