21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日東工業移動式棚板
エコ商品
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。
材質ベース:鉄、側板:鉄 質量(kg)5.4 本体:ペールホワイト塗装 板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3 呼称6U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき
1台(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業BDS-A 盤用スペースダクト
エコ商品
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質 セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日東工業フィルターカセット
エコ商品
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品取付ねじ付 材質本体:鉄 規格IP4X 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業分岐リード板
エコ商品
材質 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

日東工業分岐取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

日東工業ブレーカ取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

日東工業リミットスイッチセット
エコ商品
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下) 材質 質量(kg)0.1 アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形 端子の種類ねじ締め端子 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)1.6 定格通電電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

日東工業通信機器用棚板・基板用
エコ商品
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2、1.6、2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業Z キャビネットスタンド
エコ商品
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,500 税込3,850
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業万能パネル
エコ商品
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ 材質 クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日東工業取付金具
エコ商品
キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式 材質本体:鉄 質量(kg)1.2 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
1セット(4枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ 材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6 許容質量(kg)3
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業線止め金具
エコ商品
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 仕様キャビネット/横幅200mm セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 質量(kg)1.6 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6 ポール径(Φmm)Φ120~170用
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

日東工業BX-L 換気扇取付金具
エコ商品
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質 塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業ZA-F 基台
エコ商品
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B) 付属品キャビネット取付用ねじ付 種別フリーアクセスフロア用 寸法B(mm)100 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)