キャビネットパーツ :「400mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポール径Φ120-400mmに対応します。
各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。
セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能!
(W375mm×H330mm×D63mm以内)
2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。
マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。
ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。
キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3
塗装色ブラック
質量(kg)10
規格EIA
外形寸法W(mm)482.6
外形寸法H(mm)88
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質鉄
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入
材質本体:アルミニウム
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄
材質(ヘッド)鋳鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様盤外装用
保護等級IP44
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)50
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ
材質鉄
色クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器、キーボード等の出し入れに。
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3
寸法H(mm)26
寸法W(mm)428
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)800
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書
種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)
タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
保護等級IP5X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕
表面処理L型レール:黒色クロメートめっき
外形寸法W(mm)450(スリット付台板)
外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板)
搭載可能質量(kg)60
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ
材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6
許容質量(kg)3
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品取付ねじ付
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。
バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
付属品座金、取付用ナット
適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)網入ガラス:6
保護等級IP44
材質(パッキン)CRゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)網入ガラス
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカへの直接接続ができます。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コ
RoHS指令(10物質対応)対応
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質鉄
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品キャビネット取付用ねじ付
種別フリーアクセスフロア用
寸法B(mm)100
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)
仕様幅25mm以下のバンド用
板厚(mm)3
取付可能ポール径(Φmm)130~400
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能質量(kg)150以下
各種機器等の据え置き台に。
〔FKP・(D)FR・CRB用〕
放熱用のスリットが付いています。
スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0
塗装色ブラック
外形寸法D(mm)37
外形寸法H(mm)200
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質鉄
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)3.5、4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。