キャビネットパーツ :「af-25」の検索結果
関連キーワード
鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。
鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
(扉までの最小有効スペース:約150mm)
後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。
基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製
タイプ(鉄製基板)1枚板
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
適合機種(端子台)TBF-153/(ブレーカ)100AF(ピッチ25、高さ24)
セット内容ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個
定格通電電流(A)100
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コ
RoHS指令(10物質対応)対応
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。
ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。
バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ
材質本体:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。