Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8696
アズワン品番65-7748-39
1袋(3740個)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
11-20 の Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、番号を刻印した Terminal マーキングの水平方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8817
アズワン品番65-7736-82
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Siemens SENTRON 刻印ラベルプレート( 1-10 )は、番号を刻印した Terminal マーキングの垂直方向を備えています。白色 前面取り付け
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8723
アズワン品番65-7740-62
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
ザックマーカーストリップ。Phoenix Contact社のZBザックマーカーストリップシステムは、高さのあるマーカー溝付きのモジュラ端子台や電子モジュール向けのマーキングソリューション。ザックマーカーストリップ 実際に使用する際に色で簡単に区別できるようにさまざまな色の製品を用意 ラベル付き及びラベルなしバージョンを用意 次のラベルを使用可能: プロッタ フラットマーカー溝に単純にはめ込むだけで取り付け可能
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB 6/WH-100●コード番号:804-0933
アズワン品番65-7783-11
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UCT-TMF 4●コード番号:803-8678
アズワン品番65-7789-47
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷
仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754
アズワン品番65-7718-31
1袋(5個)
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
Phoenix Contact PTS は、フラット Terminal ボックスで使用するための角度付き導体エントリを備え、隠し配線システムで使用すると広い省スペースを実現します。同じ形状の 2、3、4 導体 Terminal Block です PTS 2.5 は、4 つのブリッジシャフトを装備し、さまざまなブリッジングオプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:赤●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:PTS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTS 2,5 RD●コード番号:201-5214
アズワン品番65-7737-55
1袋(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix Contact PTRV グレーマーシャリングパネルは 2.3 mm のテスト接続を備えており、業界で一般的に使用されているテストピンを使用して導体間をテストすることができます。接続エレメントの色は黒で、接続数は 32 です。限られたスペースでの工具不要の配線 ケーブルと Terminal Point を個別に色分けすることで、エラーのない安全な操作を実現しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●シリーズ:PTRV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5mm2●定格電流:8A●モデル番号:PTRV 8 /BK●コード番号:201-5158
アズワン品番65-7748-84
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824
アズワン品番65-7726-36
1袋(50個)
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739
アズワン品番65-7741-95
1袋(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686
アズワン品番65-7725-74
1袋(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773
アズワン品番65-7736-07
1袋(50個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズ。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0562
アズワン品番65-7776-79
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ATK10シリーズねじ端子台(8 mmピッチ)。カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:8mm●適合電線サイズ:2 mm2●定格電流:20A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0455
アズワン品番65-7774-89
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 4-TWIN-MT●コード番号:201-4163
アズワン品番65-7747-03
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、迅速な接続方式とワイヤサイズ 20-14 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 14 AWG●シリーズ:QTC●結線方法:クイックコネクト●定格電圧:400 V●モデル番号:QTC 2,5-MT●コード番号:201-4229
アズワン品番65-7747-63
1袋(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact テスト断路 Terminal ブロックは、ねじ式タイプとワイヤサイズが 24-8 です。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTME●結線方法:スクリュー●定格電流:30A●モデル番号:UTME 6-SD●コード番号:201-4156
アズワン品番65-7752-96
1袋(50個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ザックマーカーストリップ。Phoenix Contact社のZBザックマーカーストリップシステムは、高さのあるマーカー溝付きのモジュラ端子台や電子モジュール向けのマーキングソリューション。ザックマーカーストリップ 実際に使用する際に色で簡単に区別できるようにさまざまな色の製品を用意 ラベル付き及びラベルなしバージョンを用意 次のラベルを使用可能: プロッタ フラットマーカー溝に単純にはめ込むだけで取り付け可能
仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB6.LGS :51 -60●コード番号:804-1636
アズワン品番65-7730-67
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR●コード番号:201-4126
アズワン品番65-7747-43
1袋(50個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位数: 2 4 mm 2 の接続可能な導体の断面
Phoenix Contact の絶縁部品では、工具不要のアセンブリを使用して簡単に接触保護し、色は緑です。絶縁材: ポリアミド 幅: 36.4 mm
仕様●種類:絶縁部品●併用可能製品:端子台●シリーズ:EC-PC 6●コード番号:228-6958
アズワン品番65-7624-19
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 4 種類のポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 引き抜き補助により取り扱いが容易になり、接点での引張り力を低減できます
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:MCC 1/ 4-STZF●コード番号:224-9820
アズワン品番65-7632-08
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LXXX●コード番号:214-4490
アズワン品番65-7526-01
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4664
アズワン品番65-7528-22
1箱(20個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4702
アズワン品番65-7529-41
1箱(20個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4700
アズワン品番65-7523-91
1箱(25個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
仕様●極数:3●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4640
アズワン品番65-7521-92
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4658
アズワン品番65-7529-43
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:5●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4654
アズワン品番65-7522-71
1箱(25個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4650
アズワン品番65-7497-32
1箱(40個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Weidmuller PCB コネクタには、16 mm 2 までの導体の断面に対応する、プッシュイン接続システムを備えた高性能 PCB Terminal があります。プッシュ機能によりコンタクトポイントを開くことも、直接プラグインすることもできるため、工具を使わずにすばやく接続できます。「接続安全コンセプト」により、コンタクトポイントを確実に閉じて、導体を常にしっかりと固定できます。PS 2.0 テストプラグ用の統合テストポイントです。基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 10 mm
仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4690
アズワン品番65-7508-99
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4575
アズワン品番65-7524-63
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4622
アズワン品番65-7523-64
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4624
アズワン品番65-7530-63
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●極数:5●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4521
アズワン品番65-7526-41
1箱(50個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Weidmuller の基板コネクタはピッチ 6.35 mm で、実績のあるクランプヨーク接続により、1000 V、32 A、6 mm 2 の導体の断面積、及びオフセットはんだピン、90 ° の導体アウトレット方向の接続が可能です。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ間隔( mm ( P ) 6.35 mm 極数 2 1 列あたりの最大隣接ポール数 24
仕様●極数:3●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4517
アズワン品番65-7528-61
1箱(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4525
アズワン品番65-7522-80
1箱(60個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4532
アズワン品番65-7523-02
1箱(24個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Weidmuller 基板コネクタには幅 50 mm 以上の「ブックサイズモジュール」用に最適化されています。ハウジング壁面に取り付けるための取り付けオプションが内蔵されています。100 % フェイルセーフかん合プロファイル、独自のコーディング、フランジへのオプションの追加ねじ取り付けにより、非常に高い信頼性と操作安全性を実現基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数: 4 発信エルボ 270 °
仕様●極数:10●ピッチ:7.62mm●行数:2●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4533
アズワン品番65-7530-94
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4510
アズワン品番65-7484-67
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。