FA現場のお役立ち情報
7,598件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーディーカッター 興和化成バーディーカッター興和化成
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
ステンレス製ルーバー 日東工業ステンレス製ルーバー日東工業
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
収納ケース 長谷川電機工業収納ケース長谷川電機工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合機種HSE-7T1
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
アース端子 日東工業アース端子日東工業
3,998税込4,398
1組(5個)
当日出荷
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様取付ピッチは75mm、M5セット内容アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FS、FZ、OFZ
ユニカナグ カメダデンキユニカナグカメダデンキ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
適合L-40W、L-40WP、L-406W
コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業コンポ盤用パーツ 1セット品河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)150×200×50
DINレール・専用金具 ユーボンDINレール・専用金具ユーボン
699税込769
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質アルミニューム製
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
アングルホルダー 篠原電機アングルホルダー篠原電機
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業アルミ丸棒取手 BHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
699税込769
1組(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル(鉄) 日東工業ブランクパネル(鉄)日東工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ取付台ZK カメダデンキスイッチ取付台ZKカメダデンキ(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
1,598税込1,758
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
レール IDEC(和泉電気)レールIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷から81日以内出荷
リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業リン青銅板 RPシリーズタカチ電機工業(15件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
材質C5191P寸法A(mm)180寸法t(mm)0.1寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRORS Pro ネオンインジケータランプRS PRO(6件のレビュー)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)4電球ベースワイヤ端子
線止めバー 日東工業線止めバー日東工業
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止シール 日東工業非常停止シール日東工業
1,098税込1,208
1セット(5枚)
当日出荷
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容5枚入材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバンドセット 日東工業ステンレスバンドセット日東工業
1,898税込2,088
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304板厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
耐震ベルト エスケイ工機耐震ベルトエスケイ工機
4,198税込4,618
1袋
当日出荷
耐震ベルトとバックルのセットです。
セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
防水平面ハンドル KH 河村電器産業防水平面ハンドル KH河村電器産業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)適合屋内・屋外兼用表面処理クロムメッキ(MZCr)
12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付) エスコ12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1パック(10個)
当日出荷
エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
分岐母線支持台(低圧用) 篠原電機分岐母線支持台(低圧用)篠原電機
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン製定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
機器取付用木板 摂津金属工業機器取付用木板摂津金属工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
リストストラップ 摂津金属工業リストストラップ摂津金属工業
579税込637
1個
当日出荷
携帯に便利なストラップです。 紐の部分は、黒のナイロンです。 ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。 ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
寸法(mm)Φ3×236適合本体シリーズ名CM/HM/HM□/HP/HP□/HPSK/HPL□/HPLSK/JM/LH取付可能厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズ タカチ電機工業リード線付埋込電池ボックス LDNシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60寸法D(mm)74寸法f(mm)7.5
外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業外付電池ボックス MDシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2450 コイン電池ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
端子構造基板取付ピン×3
WLP 丸形防水ルーバー 日東工業WLP 丸形防水ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製付属品取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
BP15-F 自在ブッシュ 日東工業BP15-F 自在ブッシュ日東工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
BP63 高圧クリート 日東工業BP63 高圧クリート日東工業(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具) 篠原電機ABCパーツ(補助金具)篠原電機
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS対応。
用途48角のDIN規格機器取付にご利用ください。材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機防水薄形スイングハンドル用キー内外電機
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
579税込637
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
保護カバー取付タイプ 篠原電機保護カバー取付タイプ篠原電機
248税込273
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
キャビネットパーツ