FA現場のお役立ち情報
7,593件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルト用化粧キャップ 因幡電工吊りボルト用化粧キャップ因幡電工(1件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-4162質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
スリット付棚板 河村電器産業スリット付棚板河村電器産業
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
放熱用スリット付の置台
付属品取付ねじ材質鋼板幅(mm)446許容荷重(kg)25
COSスリーブ カメダデンキCOSスリーブカメダデンキ
2,688税込2,957
1袋(60個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
盤用LED照明 篠原電機盤用LED照明篠原電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2450 コイン電池ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
端子構造基板取付ピン×3
コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズ タカチ電機工業コイン・ボタン電池ホルダー HUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アイボリー使用温度範囲(℃)-40~100端子構造基板取付ピン×3
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
BP15-F 自在ブッシュ 日東工業BP15-F 自在ブッシュ日東工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
防水薄形スイングハンドル用キー 内外電機防水薄形スイングハンドル用キー内外電機
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
仕様リング付きRoHS指令(10物質対応)対応パッキン5セット入(1セット2個入)
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
579税込637
1個
当日出荷
RTK-10Mシリーズ端子台(7 mmピッチ)カバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属
ピッチ(mm)7定格電圧(V)250定格電流(A)15構成部品中間板(RT-10M)、側板(RT-10K)、カバー(CA-23)、記名板(AM-10)、シャフト(SF3)
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
換気扇付フィルターカセット 日東工業換気扇付フィルターカセット日東工業
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
補修用スプレー HSP 河村電器産業補修用スプレー HSP河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
適合Φ25.4mmエスコ品番EA947FE-15A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
図面ホルダー 篠原電機図面ホルダー篠原電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
透明RoHS指令(10物質対応)対応
分岐母線銅バー 篠原電機分岐母線銅バー篠原電機
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
ミニベース カメダデンキミニベースカメダデンキ
689税込758
1個ほか
当日出荷
バーナット 摂津金属工業バーナット摂津金属工業
809税込890
1個
当日出荷から7日以内出荷
スプリングナット 摂津金属工業スプリングナット摂津金属工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付プレート 摂津金属工業DINレール取付プレート摂津金属工業
739税込813
1個
当日出荷
DINレール(35mm)に、ケースや基板等をワンタッチで取り付けできるブラケット
質量(g)15外形寸法(mm)33(W0)×77(H0)×8(D0)RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ゴム足 RSシリーズ タカチ電機工業化粧ゴム足 RSシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
309税込340特価
1袋(4個)
当日出荷から5日以内出荷
底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。 オーディオ機器用として最適です。
材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
バンド取手 MHシリーズ タカチ電機工業バンド取手 MHシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズタカチ電機工業
429税込472
1枚
当日出荷から7日以内出荷
表面処理シルバーアルマイト
工具 IDEC(和泉電気)工具IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
EC-G EMCグランドストラップ 日東工業EC-G EMCグランドストラップ日東工業
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベルRoHS指令(10物質対応)対応
DIN・C型兼用レール JAPPYDIN・C型兼用レールJAPPY(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
スイッチ取付台ZK カメダデンキスイッチ取付台ZKカメダデンキ(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
LED電球 赤 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 赤 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
789税込868
1個
翌々日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)赤定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7238-75直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
協約形取付台 日東工業協約形取付台日東工業
2,498税込2,748
1個
予約販売
付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
UPC用取付ベース UMPシリーズ タカチ電機工業UPC用取付ベース UMPシリーズタカチ電機工業
789税込868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
UPCシリーズのオプション部品(取付ベース)です。 UPCシリーズに直接取付、UEL-1スライドスペーサーに取付できる共用取付ベースです。
材質アルミシルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(5個)
当日出荷
仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
万能パネル 日東工業万能パネル日東工業
1,698税込1,868
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ材質クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
線止めバー 日東工業線止めバー日東工業
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業FVシリーズ スタンダードタイプ日東工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
替刃式 DINレールカッター(スケール付) Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付)Mokuba(小山刃物製作所)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!コンパクト設計で作業台もスッキリ!!バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。軽量で持ち運びらくらく!
用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109
22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
適合Φ22.2~23.8エスコ品番EA947FE-13A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
ジョイントバー 篠原電機ジョイントバー篠原電機
1,298税込1,428
1組ほか
当日出荷
材質(本体)仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アルミL板 LAシリーズ タカチ電機工業アルミL板 LAシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
179税込197特価
1枚
当日出荷から12日以内出荷
仕様片面保護シート付材質A1050P寸法t(mm)1.0寸法C(mm)10
DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業DPCP専用取付ベース DMPシリーズタカチ電機工業
339税込373
1枚
当日出荷から5日以内出荷
仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットパーツ