17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

篠原電機端子台用渡りバー
エコ商品
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20 材質(本体)黄銅 寸法t(mm)0.7 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付 容量(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053 アズワン品番65-7579-39
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261 アズワン品番65-7764-77
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069 アズワン品番65-7774-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081 アズワン品番65-7588-08
1袋(10個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306 材質PBT 極数6 シリーズBP1 定格電圧(V)250 定格絶縁電圧(V)250 通電電流(A)15 定格電流(A)15 端子間ピッチ(mm)10 温度上昇45℃以下 端子ねじM3.5 耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上 行数1 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動(m/s2)50 色(本体)黒(N1.5近似) アズワン品番65-7588-07 推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 接続方向ストレート
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283 アズワン品番65-7774-09
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356 アズワン品番65-7579-67
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075 アズワン品番65-7774-37
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097 アズワン品番65-7579-79
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

BP1用アクセサリ。開閉式保護カバー。BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属。カバー支持片。保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要。記号紙
仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491 アズワン品番65-7764-78
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

6Pとなっていますので、必要P数分、切断してご使用下さい。BP1用ブリッジバー。渡り配線時に使用する金具。
仕様●種類:ブリッジバー●シリーズ:BPJ●併用可能製品:端子台●コード番号:318-5980 アズワン品番65-7588-13
1袋(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条
仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459 アズワン品番65-7552-18
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Idec BNシリーズ。BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ
仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975 アズワン品番65-7709-20
1個
319 税込351
7日以内出荷

IDEC(和泉電気)工具
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。 材質 質量(g)約8.6 表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
1個
139 税込153
当日出荷

仕様●端子台の形式:ねじ締め形●極数:1極●ワイヤ差し込み口の数:-●ピッチ:-●列数:-●定格電流:94A●線径:22平方ミリメートル●上面の結線方法:-●下面の結線方法:-●ねじサイズ:M6●端子台の形式:ねじ締め形 アズワン品番68-2022-09
1パック(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷