テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
商品豆知識
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)175±3
質量(g)89.3
1個
特価
¥169
税込¥186
当日出荷
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動
付属品ツインリール
適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172
本体寸法(mm)奥行230
本体寸法(mm)幅82
本体高さ(mm)172
主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
付属品芯内径38mm以下用アダプター付
適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番EA944N-15
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)85×225×110
本体寸法(mm)奥行225
本体寸法(mm)幅85
本体高さ(mm)110
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番382-2745
幅(mm)101
高さ(mm)87
質量(g)500
奥行(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87
最大外径(mm)(テープ)130
最大テープ幅(mm)48
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。