テープカッター :「テープ台」の検索結果

テープカッターとは、梱包作業の効率を上げるためにOPPテープやクラフトテープのカットを容易にするものです。手で切れないテープをカットする目的のほか、テープカッターを使用することにより作業効率を高める効果があります。片手で使用できるハンディタイプや卓上タイプ、特定の長さのテープをカットするもの、開封しやすいように折タブがつけられるものも販売されています。長さ設定を行い、自動でカットしたものが送り出されるタイプの電動テープカッターもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5cc トラスコ品番505-2852 材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング 幅(mm)137 高さ(mm)150 材質(本体)スチール鋼板 奥行(mm)245 電源(V)AC100 消費電力(W)18 表示3桁LEDデジタル表示 電源コード(m)1.8 使用テープ幅(mm)7~50 テープ長さ設定範囲(mm)20~999 最大テープ外径(Φmm)180 適合紙管(mm)76・35・25
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷