「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.5(2)
1(4)
1.6(14)
2
2.4(14)
3.2(12)
4(4)
4.8(3)
6.4(1)
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
(1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
長さ(mm)150
識別色先端:灰色
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
こんなお得な商品も!
タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。
タイプセリウム
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
用途交流・直流用
仕様トリウムフリー、2%セリウム
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途交流・直流用
仕様2%セリウム入り
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
『電極棒』には他にこんなカテゴリがあります
- トリウム入りタングステン電極棒
- セリウム入りタングステン電極棒
- ランタナ入りタングステン電極棒
- 純タングステン電極棒
- その他電極棒
アルゴン溶接トーチ用交換部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。