絞り込み
ブランド
「適合電極径(Φmm)」から絞り込む

ブルートーチⅣ
ダイヘン¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から4日以内出荷「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。仕様Nタイプ
半自動トーチ
東安¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
半自動溶接用トーチ
トーキン¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷
ブルートーチ3
ダイヘン(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
ユーロコネクター式空冷トーチ
トラフィメット(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ全長(m)3互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
トーチボディ
ダイヘン¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
トーチボディ
ダイヘン¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
半自動トーチ
トーキン¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷長年培ったノウハウを結集し、CSHシリーズを進化。従来消耗品も継続使用可能です。繊細なトーチコントロールが可能になり作業精度と効率が向上。新たにフィンガーカバーを設計。熱を大幅に遮断し、指へのダメージを軽減。繊細な作業時には工具レスで脱着可能です。
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷アルミ半自動溶接専用トーチ付属品六角レンチ (HWK4) (1個)仕様【適用基準】JIS C9300-7、IEC60974-7質量(kg)1.4定格電圧(V)113(ピーク値)ケーブル長(m)2方式ガイド/手動用接続(ワイヤ送給装置)CC 金具接続使用率(%)【溶接電流-使用率】MIG (100%Ar): 135 A-35、180 A-20冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)0.8適合ワイヤアルミニウム
半自動トーチREVOLVER(リボルバー)
SUZUKID(スズキッド)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷半自動溶接機用 ピストルグリップトーチです。人間工学に基づいた設計。ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品高耐熱性チップ Φ1.0 (1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具ケーブル長(m)3定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)0.8/1.0/1.2定格使用率(%)30(パルスMIG)、50(MIG)適合ワイヤアルミ
半自動トーチREVOLVER(リボルバー)
SUZUKID(スズキッド)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷半自動溶接機用 ピストルグリップトーチです。人間工学に基づいた設計。ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.9(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2定格使用率(%)30(CO2)、25(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
半自動トーチREVOLVER(リボルバー)
SUZUKID(スズキッド)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷半自動溶接機用 ピストルグリップトーチです。人間工学に基づいた設計。ピストル形状のグリップを採用することで、安定した操作性を実現。長時間の作業でも疲れにくく、アーク長やビード幅の安定につながります。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.8(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)200適合ワイヤ径(Φmm)0.6/0.8/0.9/1.0定格使用率(%)40(CO2)、20(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
半自動トーチMIGNITE(ミグナイト)
SUZUKID(スズキッド)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷半自動溶接機用 標準グリップトーチです。直観的な操作性を追求。適度な重量バランスと握りやすい形状により、直感に寄り添う操作性を実現。溶接初心者から高性能を求める熟練のプロまで、あらゆるニーズにお応えします。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.9(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)350適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2定格使用率(%)45(CO2)、35(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
半自動トーチMIGNITE(ミグナイト)
SUZUKID(スズキッド)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷半自動溶接機用 標準グリップトーチです。直観的な操作性を追求。適度な重量バランスと握りやすい形状により、直感に寄り添う操作性を実現。溶接初心者から高性能を求める熟練のプロまで、あらゆるニーズにお応えします。用途ユーロコネクタ式 半自動溶接機での半自動溶接作業に使用します。付属品チップΦ0.8(1個)、六角レンチ(対辺4mm)、チップ交換金具定格電流(A)200適合ワイヤ径(Φmm)0.6/0.8/0.9/1.0定格使用率(%)50(CO2)、25(MAG)適合ワイヤ軟鋼、ステンレス
フレキシブルロング半自動トーチ
トーキン¥35,980~税込¥39,578~1本11日以内出荷既存製品と比較して可動部分を26mm延長し、可動域を従来の0°~36°から拡大し、0°~55°まで実現いたしました。角度を変えながら使用できます。
デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥349,800税込¥384,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
デジタルらくらくトーチⅡ
ダイヘン¥359,800税込¥395,7801本4日以内出荷最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥48,980~税込¥53,878~1本当日出荷から翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプダイヘン定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプパナソニック定格電流(A)500使用率(%)CO2/40、MAGガス/30冷却方式空冷全質量(kg)2.2適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷から11日以内出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥34,980~税込¥38,478~1本翌々日出荷極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)350冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)350冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から11日以内出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
オールアルミ半自動溶接用トーチ
トーキン¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。定格電流(A)200冷却方式空冷
自動機用TIGトーチ 水冷式
みずほ産業¥369,800税込¥406,7801台9日以内出荷500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。径(Φmm)バーレル:35ケーブル長(m)4定格電流(A)500タングステン径(Φmm)1.0~6.4
GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ
みずほ産業¥25,980~税込¥28,578~1台9日以内出荷半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
溶接トーチ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら