78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電極径(Φmm)から絞り込む
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • 半自動溶接用トーチ 東安

    半自動溶接用トーチ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(1本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶接トーチ
    コード長さ(m)3
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • 半自動トーチ 東安

    半自動トーチ

    東安
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
    定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    仕様R55,55°適合ブルートーチⅡ:WT1800シリーズ、WT2000シリーズ、BT1800シリーズ、BT2000シリーズ
  • CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 軽量(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(軽量タイプ)
  • ユーロコネクター式空冷トーチ トラフィメット

    ユーロコネクター式空冷トーチ

    トラフィメット(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
    用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ全長(m)3互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R100,55°適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510以上、BT3500以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC-161(2)
  • CO2 トーチ ユニコン  軽量(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ ユニコン 軽量(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプUni-Conタイプ(軽量タイプ)
  • CO2 トーチ パルス用(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ パルス用(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(パルスMAG)ケーブル長(m)3
  • フレキシブルロング半自動トーチ トーキン

    フレキシブルロング半自動トーチ

    トーキン
    29,980税込32,978
    1本
    11日以内出荷
    既存製品と比較して可動部分を26mm延長し、可動域を従来の0°~36°から拡大し、0°~55°まで実現いたしました。角度を変えながら使用できます。
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    349,800税込384,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途軟鋼CO2/MAG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CM-7403●適用溶接電源:WB-M352、M502(GS)、M352L、P352、P352L、P502L、M350、M500(G)(GS)、P350、P350L、P500L、W350質量(kg)14ケーブル長(m)12定格電流(A)CO2・MAG:300/パルスMAG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • デジタルらくらくトーチⅡ ダイヘン

    デジタルらくらくトーチⅡ

    ダイヘン
    359,800税込395,780
    1本
    4日以内出荷
    最長12mのトーチケーブル長に空冷60%、水冷100%の使用率を実現しました。広範囲な溶接現場の効率化に貢献します。送給装置の移動頻度を大幅に低減。ハンドルにリモコンパネルを搭載。溶接条件の読み出しや変更、インチングが手元で可能です。
    用途アルミMIG用・高所での溶接作業・長尺物や大形構造物の溶接作業・狭い所での溶接作業仕様●適用ワイヤ送給装置:CMA-7403●適用溶接電源:WB-P352、P352L、P502L、P350、P500L、W350質量(kg)13.1ケーブル長(m)12定格電流(A)MIG:280/パルスMIG:280冷却方式空冷定格使用率(%)60
  • L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    L型トーチ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 自動機用TIGトーチ 水冷式 みずほ産業

    自動機用TIGトーチ 水冷式

    みずほ産業
    369,800税込406,780
    1台
    9日以内出荷
    500Aの自動機用水冷TIGトーチ。トーチ本体の長さは2種類、152mm(MT-27A)と425mm(MT-27B)があります。消耗品は重作業用を使用します。タングステンはノブ側から交換可能。
    径(Φmm)バーレル:35ケーブル長(m)4定格電流(A)500タングステン径(Φmm)1.0~6.4
  • GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業

    GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

    みずほ産業
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合黒トーチ:WTCMー4301
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    適合WTRX-3520
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M)(L)Xー3503
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様ロングストレート適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合自動用ブルートーチⅡ:WT350PD、WT500PD形
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合CO2・MAG自動溶接トーチ
  • フレキシブルトーチボディ ダイヘン

    フレキシブルトーチボディ

    ダイヘン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合K5043A,K5044A用
  • フレキシブルトーチボディキット200A ダイヘン

    フレキシブルトーチボディキット200A

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合WTCFX-200 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R130,45°適合ブルートーチⅡ:WT3510以上、BT5000シリーズ
  • フレキシブルトーチボディ ダイヘン

    フレキシブルトーチボディ

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合WTCFX-3503 インナライナ0.9-1.2:(K4913C03)は含まない。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    適合ブルートーチⅠ:WTCFX-3503
  • フレキシブル ダイヘン

    フレキシブル

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    適合黒トーチ:WTCF-3503(標準組込)、WT3510FーLZB(標準組込) インナライナ0.9-1.2:(K1885C01)
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合黒トーチWTC-3503以上
  • フレキシブルトーチボディキット350A ダイヘン

    フレキシブルトーチボディキット350A

    ダイヘン
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M.L)FX-3504 インナライナ0.9-1.2:(K5043C03)は含まない。
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC-3002
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510、BT3500
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R100,55°適合WTC(M)(L)X-3503

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

CO2トーチ