2ページ目: CO2トーチ

78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電極径(Φmm)から絞り込む
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M)(L)Xー3503
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT1800/2000、BT1800/2000
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R115,45°適合ブルートーチⅡ:WT3510以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3500、BT3500
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様R76,45°適合ブルートーチⅡ:WT3500以下
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WTCLL-3504
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合WTC-1822
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WT2000-SZB WTC-2002
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    仕様R77,45°適合ブルートーチⅡ:WT3510以上
  • MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(1.0mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
  • MIG溶接用トーチ ダイヘン

    MIG溶接用トーチ

    ダイヘン
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷
    CPDPA、CPDWP、DP、WB用MIG溶接トーチです。
    冷却方式水冷
  • MIG溶接用トーチ ダイヘン

    MIG溶接用トーチ

    ダイヘン
    319,800税込351,780
    1本
    4日以内出荷
    ミグボーイ用MIG溶接トーチです。
    仕様アルミ、ステンレス、鉄用冷却方式空冷
  • 耐風トーチ ダイヘン

    耐風トーチ

    ダイヘン
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    質量(kg)5.5(ケーブル含む)ケーブル長(m)3使用率(%)70(CO2)冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)/1.2/(1.4)/1.6最大使用電流(A)500(CO2)
  • ブルトーチⅡ ダイヘン

    ブルトーチⅡ

    ダイヘン
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    定格電流(A)350使用率(%)60冷却方式空冷適合ワイヤ径(Φmm)(1.2)/(1.6)/(1.7)/(2.0)/2.4
  • 黒トーチ仕様 ブルートーチⅢ ダイヘン

    黒トーチ仕様 ブルートーチⅢ

    ダイヘン
    30,980税込34,078
    1本
    4日以内出荷
  • 大容量CO2・MAG溶接トーチ ダイヘン

    大容量CO2・MAG溶接トーチ

    ダイヘン
    189,800税込208,780
    1本
    4日以内出荷
  • MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m マイト工業株式会社

    MDM-200用半自動トーチ(0.8mmワイヤー仕様)3m

    マイト工業株式会社
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    適合WTCW-5001
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    適合WT2000-SZB WTC-2002
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレート適合WTC(M)(L)X-3503
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合WT350/500RD
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    適合SW-102C CO2トーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    仕様R77,55°適合NTトーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    適合WT3510J用
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    仕様R77,55°適合NTトーチ
  • ストレートトーチボディ ダイヘン

    ストレートトーチボディ

    ダイヘン
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WTPX-3520
  • ストレートトーチボディ ダイヘン

    ストレートトーチボディ

    ダイヘン
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合WTPX-3520
  • トーチボディガード ダイヘン

    トーチボディガード

    ダイヘン
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC(M.L)FX-3503他
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    適合WTC-161(2)
  • ストレートトーチボディ ダイヘン

    ストレートトーチボディ

    ダイヘン
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合WTPX-5010S
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    仕様R115,55°適合NTトーチ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様耐風トーチ用適合WTC-5073
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    適合WTRX-3520
  • CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 高使用率(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(高使用率タイプ)定格電流(A)350使用率(%)60(CO2溶接)・35(MAG溶接)適合ワイヤ径(Φmm)1.2
  • CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ ユニコン(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤ送給装置との接続部にUni-con方式(Uni-Connection)を採用し、工具を使わず着脱ができます。<高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプUni-Conタイプ
  • CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ フレキシブル(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    <高いワイヤ供給性>ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。<柔軟なトーチケーブル>常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。<握りやすいハンドル>ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。<軽さとバランスを徹底追及>新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルを採用し、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。長時間の溶接が楽になります。(導電露出部の保護)トーチボディ脱着用ビス部に絶縁パッキンを装着し、安全性を向上。パッキンは落下防止構造を備え、紛失しても指が入らない構造です。2重の安全性でお客様を守ります。(ハンドル及びトーチケーブルの耐熱性向上)JIS規格を満足する耐熱性を実現しました。安全にそしてより長期にわたってご使用いただけます。
    タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ)

トーチ本体』には他にこんなカテゴリがあります

CO2トーチ