絞り込み
溶接電流(A)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 260(2)
- 300(2)
- 350(1)
- 400(2)
- 500(2)
コード長さ(m)
- 3.8(5)
- 4(6)
- 6(1)
- 7.6(5)
- 8(6)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~2.4(1)
- 0.5~3.2(2)
- 0.5~4(1)
- 0.5~4.8(1)
- 1.6(1)
- 2.4(2)
- 3.2(7)
- 4(2)
定格使用率(%)
- 100
- 20(3)
- 35(8)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(8)
ブランド
- ミラー(ウエルドクラフト)(5)
- パナソニックコネクト(4)
- ダイヘン(3)
- トーキン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「溶接電流(A)」から絞り込む
160(1)
180(1)
200(1)
225(1)
250(1)
260(2)
300(2)
350(1)
400(2)
500(2)

水冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
TIGトーチ水冷式350Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から6日以内出荷高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。本体質量(g)136/110溶接電流(A)350(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント (レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)1.9タイプアングル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ
トーキン¥329,000~税込¥361,900~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ水冷式400Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。本体質量(g)156溶接電流(A)400(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~4.8
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ水冷式250Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ水冷式180Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥92,980~税込¥102,278~1本6日以内出荷質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ 水冷 ワンタッチジョイント(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)3.1タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/1.6以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa
TIGトーチ 水冷 ペンシル (レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)1.9タイプペンシル形ケーブル長(m)4使用率(%)100冷却方式水冷水量(L/min)冷却/0.7以上交流電流(A)210直流電流(A)300適合電極径(Φmm)3.2適合ノズル口径(Φmm)11冷却能力(kW)冷却水装置/0.8以上水圧冷却水/0.1~0.35MPa