絞り込み
溶接電流(A)
- 200
- 50(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(11)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(21)
- 160(3)
- 180(2)
- 225(9)
- 250(6)
- 260(2)
- 300(3)
- 350(2)
- 400(3)
- 500(2)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3.8(3)
- 4(16)
- 7.6(3)
- 8(17)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~4(2)
- 1.6(1)
- 2.4(4)
- 3.2(6)
定格使用率(%)
- 20(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(2)
- 100(1)
ブランド
- ウエルドテック社(12)
- ダイヘン(4)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- トーキン(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「溶接電流(A)」から絞り込む
50(3)
125(11)
130(3)
150(21)
160(3)
200
225(9)
250(6)
300(3)
400(3)
溶接電流(A)をもっと見る

TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。冷却方式空冷
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥119,800~税込¥131,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥34,980~税込¥38,478~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ (デジタル機用)
ダイヘン¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)50溶接電流(A)直流:200 交流:160冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192適合電極径(Φmm)2.4アングル寸法(mm)158
TIGトーチ
トーキン¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ空冷式200Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥79,980~税込¥87,978~1本6日以内出荷頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(日立仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・日立仕様)
ウエルドテック社¥34,980~税込¥38,478~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥42,980~税込¥47,278~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥41,980~税込¥46,178~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥34,980~税込¥38,478~1本7日以内出荷仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状固定式適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応