絞り込み
溶接電流(A)
- 225
- 50(3)
- 80(2)
- 100(2)
- 105(1)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(11)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(21)
- 160(3)
- 180(2)
- 200(20)
- 250(6)
- 260(2)
- 300(3)
- 350(2)
- 400(3)
- 500(2)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3.8(2)
- 4(3)
- 7.6(2)
- 8(3)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~3.2(1)
- 3.2(3)
定格使用率(%)
- 100(1)
ブランド
- ウエルドテック社(7)
- トーキン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「溶接電流(A)」から絞り込む
50(3)
125(11)
130(3)
150(21)
160(3)
200(20)
225
250(6)
300(3)
400(3)
溶接電流(A)をもっと見る

水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥59,980~税込¥65,978~1本7日以内出荷水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ
トーキン¥98,980~税込¥108,878~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥93,980~税込¥103,378~1本6日以内出荷軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
ウエルドテック社¥81,980~税込¥90,178~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
ウエルドテック社¥69,980~税込¥76,978~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)
ウエルドテック社¥78,980~税込¥86,878~1本7日以内出荷仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備溶接電流(A)225冷却方式水冷ネック形状フレキシブル適合電極径(Φmm)~3.2RoHS指令(10物質対応)対応