絞り込み
溶接電流(A)
- 80
- 50(3)
- 100(2)
- 105(1)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(12)
- 130(3)
- 140(1)
- 150(22)
- 160(3)
- 180(2)
- 200(20)
- 225(9)
- 250(6)
- 260(2)
- 300(3)
- 350(2)
- 400(3)
- 500(2)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3.8(2)
- 4(1)
- 7.6(2)
- 8(1)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~2.4(2)
定格使用率(%)
- 60(2)
ブランド
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- トーキン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「溶接電流(A)」から絞り込む
80
125(12)
130(3)
150(22)
160(3)
200(20)
225(9)
250(6)
300(3)
400(3)
溶接電流(A)をもっと見る

TIGトーチ
トーキン¥75,980~税込¥83,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥68,980~税込¥75,878~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥56,980~税込¥62,678~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194