カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • 梱包機器
          • 自動/半自動梱包器(6)
          • 真空梱包器(2)
          • PPバンドリール(1)

梱包機器 :「6mm」の検索結果

梱包機器とは、梱包する際に使用する梱包材の器具などのことをいいます。緩衝材をセットして使う緩衝材ロールスタンドや、そのカッターレール、梱包資材を保管するための梱包スタンド、バンドの取り出しを容易にする樹脂バンドディスペンサー、ロール材スタンド、自動または半自動梱包機、真空包装機などがあります。いずれも業務用で梱包作業を効率的に行う効果があります。電源コードを使用しないコードレスのバンド結束機器もあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6m アスウィルバキュームシーラーバッグ ロールタイプ 280mm幅×6mアスウィル
899税込989
1箱(6m)
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:280mm 幅×6m幅(mm)280厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)6添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
バキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×6m アスウィルバキュームシーラーバッグ ロールタイプ 200mm幅×6mアスウィル
689税込758
1箱(6m)
4日以内出荷
aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ ロールタイプ
用途真空パックしたい物に合わせて必要な分だけ、無駄がない長さにカットできる。密封後、専用の真空パック機にはカッターが付いているので、簡単・キレイにフィルムをカットできます。サイズ:200mm 幅×6m幅(mm)200厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレンロール長さ(m)6添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
半自動梱包機(全面カバー型) ストラパック半自動梱包機(全面カバー型)ストラパック
329,800税込362,780
1台
当日出荷
より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115電源(V)単相100テーブル寸法(mm)幅580×奥行450電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー)適合バンド幅(mm)6本体寸法(mm)幅580
Composite Strap Composite StrapComposite StrapComposite Strap
24,980税込27,478
1箱(2巻)
3日以内出荷
従来の重量のある製品を輸送固定するときに使用されてきた帯鉄・ワイヤー・ラッシングベルトなどを使用されてきましたが、高強度のポリエステル繊維で作られた、コンポジットストラップは、高い強度と柔軟な素材で出来ている為、作業者の安全と商品のキズなどを防ぐことができ安心して使用する事ができるベルトです。(TUV)テスト証明書有り。
用途商品結束・パレット梱包からコンテナー・フラットラック・本船等でのラッシング、またトラックや鉄道輸送貨物の固定
モバイルパックナー用プラステープルボビン MAX(マックス)[事務用品・工具]モバイルパックナー用プラステープルボビンMAX(マックス)[事務用品・工具]
17,980税込19,778
1ケース(6巻×3000本)
6日以内出荷
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
材質ステープル:ポリカーボネートステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
半自動梱包機(全面カバー型) ストラパック半自動梱包機(全面カバー型)ストラパック
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8118電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30テーブル寸法(mm)W780×D540電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行540本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5本体寸法(mm)幅780
モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビン MAX(マックス)[事務用品・工具]モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビンMAX(マックス)[事務用品・工具]
26,980税込29,678
1ケース(6巻×3000本)
6日以内出荷
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです。環境配慮と利便性を兼ね備えた新素材です
材質ステープル:バイオポリカーボネート/ABSステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
半自動梱包機 ストラパック半自動梱包機ストラパック
689,800税込758,780
1台
60日以内出荷
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70電源単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)使用バンド(mm)6~15.5梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
半自動梱包機 低床型 ストラパック半自動梱包機 低床型ストラパック
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
梱包機器