油圧機器・油圧ホース :「アルミ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 55L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ポンプタイプ = ダイアフラム。ドライブタイプ = 電気。最大流量 = 0.4L/min。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。出力接続 = 2.4 mm IDセミフレキシブルチューブ。IP等級 = IP41。シリーズ = D250。最高液体温度 = +100℃。ボディ材質 = アルミニウム。供給電圧 = 2 → 4.5 V。入力パワー = 0.4 → 0.6W。ウェット材質 = 316ステンレススチール、FKM。出力接続サイズ = 2.4mm。。RS Pro ダイアフラム電動容積ポンプ、 380 ml/ 分、 11 psi 、 1.5 → 5 VRS Pro のこの容積式ポンプは、ガスの検出及び監視システムに使用できます。D200 シリーズの一部である電動ポンプはアルミ製です。 Durable ステンレススチールはチューブコネクタに使用されていて、ポンプのプッシュフィットコネクタは 2.4 mm ボアフレキシブルチューブ用に設計されています。気体と液体は、可変レートで装置を通過できます。また、消費電力が少ないため、ガソリン、漂白剤、灯油などの化学薬品からも保護します。インレットチューブまたはアウトレットチューブに簡単に接続できるように、ポンプヘッドを 4 つの位置のいずれかに再調整します。 バッテリや太陽光発電システム、冷却システム、正確な流量が必要な環境に適しており、この容積式ポンプは、工具、汚れ、水分の侵入に対する保護に関する規格として IP50 等級に適合しています。特長と利点.入力接続サイズ: 2.4 mm .出力接続サイズ: 2.4 mm . アルミボディ .最大動作圧力は 11 psi です .最大フルード温度は +100 ° C です .最大流量は 380 ml/min です . IP50 等級 .入力電力: 0.48 W .供給電圧は 1.5 ~ 5V ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 300バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 500バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 200バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 50バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 600バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 40バール最低使用圧力 = 2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。