油圧機器・油圧ホース :「油圧作動油」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付
などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造
取付支持形式軸方向フート形
シリーズ型式:アルミ合金
使用流体油圧作動油
チューブ内径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力(MPa)3.5
ロッド先端ねじロッド先端ナット付
ロッド径の寸法系列C系列ロッド径
1個
¥19,980
税込¥21,978
19日以内出荷
型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
クッションあり
使用ピストン速度(mm/s)8~300
作動方式複動/片ロッド形
使用チューブ内径(mm)50
使用流体油圧作動油
最高許容圧力(MPa)3.5
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60
ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2
シリンダストローク(mm)105
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右
ロッド径C Series
オーダーメイド仕様標準
オートスイッチ有無オートスイッチ付
1個
¥27,980
税込¥30,778
24日以内出荷
型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
クッションあり
使用ピストン速度(mm/s)8~300
作動方式複動/片ロッド形
使用流体油圧作動油
チューブ内径(Φmm)40
最高許容圧力(MPa)3.5
ロッド径(Φmm)C Series ロッド径
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60
ストローク長さの許容差~100st 0~+0.8 、101~250st 0~+1.0 、251~630st 0~ +1.25、631~1000st 0~+1.4 、1001~1800st 0~+1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2
シリンダストローク(mm)35
オートスイッチ種類2色表示、 無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号2ヶ付
シリンダ追記号ロッド先端ナット付
ポート・クッションバルブ位置ポート:上、クッションバルブ:右
オーダーメイド仕様標準
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
呼び圧力3.5MPa
仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)
取付通し穴
ストローク標準ストローク
リード線取出方法グロメット
取付支持形式基本形
クッションなし
スイッチ無接点オートスイッチ
使用ピストン速度(mm/s)8~100
作動方式複動/片ロッド形
ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)
負荷電圧(V)DC24/5/12
使用流体油圧作動油
リード線(m)5
最高許容圧力(MPa)3.5
最低動作圧力(MPa)0.3
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
配線(出力)3線(PNP)
ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm
適合負荷IC回路、リレーPLC
スイッチ特性耐水性向上品(2色表示)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)
ロッド先端ねじ(M) おねじ
オートスイッチ種類M9PAV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。