油圧機器・油圧ホース :「エアコン」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
YSシリーズと調和した新デザイン
仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763
アズワン品番67-4828-05
1個
¥6,270
税込¥6,897
10日以内出荷
YSシリーズと調和した新デザイン
仕様●重量:0.33kg、●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低- 0.06 / 最高0.6●入切圧力差(Mpa):最小0.06/ 最大0.4●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4 ※別図参照●納入時設定値(Mpa):回路切 0.2/回路入0.3●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160762
アズワン品番67-4828-04
1個
¥6,270
税込¥6,897
10日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。