6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)190 切換頻度(回分)60
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB)
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB) パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)190 切換頻度(回分)60 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB) パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
1個
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB)
1個
129,800 税込142,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります