28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び6 最高使用圧力(MPa)7 管接続口径3/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5 流量(L/min)(定格)75 バルブ種類圧力制御弁
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランシング弁用パイロット操作チェック弁
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。
最高使用圧力(MPa)14 関連資料(1.57MB) バルブ種類積層弁
1個
53,980 税込59,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.75kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4P タンク容量(L)2.4
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.75kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形 モーター容量AC200V、0.75KW、4P タンク容量(L)10
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4P タンク容量(L)4.6
1個
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
仕様縦形 モーター容量AC200V、0.4 KW、4P タンク容量(L)10
1個
239,800 税込263,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.75kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.75KW、4P タンク容量(L)4.6
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P
パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。
モーター容量AC200V、0.4 KW、4P タンク容量(L)2.4
1個
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
35,980 税込39,578
20日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
34,980 税込38,478
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式リリーフ弁
油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
仕様ヒステリシス:4% 取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.11MB)
1個
99,980 税込109,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式流量調整弁
ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。 絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。 入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。 ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。 取付寸法はISOに準拠しています。
取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)21 応差(ヒステリシス)2%以下 許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03 最小差圧(MPa)必要:1.2
1個
399,800 税込439,780
55日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式減圧弁
この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。 その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。 バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。 プログラム制御がおこなえます。 サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。 高応答です。
仕様ヒステリシス:4% 取付方式ガスケット結合形 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21 応答時間(秒)ステップ:0.2 関連資料(1.2MB)
1個
179,800 税込197,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート
質量(kg)約0.9 形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL 使用温度範囲(℃)0~60℃ 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25 保護等級構造:IP54 消費電流(mA)15mA以下 電源(DC-V)10 ~ 32 動作表示LEDランプ 制御ポートP 関連資料(1.38MB)
1個
54,980 税込60,478
35日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングオフセット形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)2.5 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)2.5 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP67 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPa
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)35 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります