2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHR3、EHG3用制御増幅器
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。 アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~50 抵抗(Ω)13/at20℃ 定格出力電流(A)1 入力電圧(V)外部:0~+5V 入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA 電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V 最大消費電力(VA)50 関連資料(1.01MB) 時間設定調整範囲:0.07~7秒 ゲイン最大:1A/5V 入力インピーダンス(kΩ)10
1個
129,800 税込142,780
欠品中

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHF3用制御増幅器
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~50 抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃ 定格出力電流(A)1 入力電圧(V)外部、FB:0~+5 入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA 電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V 最大消費電力(VA)50 関連資料(1.08MB) 時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線) ゲイン最大:1A/5V 入力インピーダンス(kΩ)10
1個
159,800 税込175,780
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります