121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 呼び2 接続方式ねじ接続形 バルブ種類その他バルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び6 最高使用圧力(MPa)21 構造バランスピストン形 流量(L/min)(最大)190/(定格)120 バルブ種類圧力制御弁
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)7 質量(kg)4 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)11 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.3 管接続口径1/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)1.5 バルブ種類圧力制御弁
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び4 最高使用圧力(MPa)21 流量(L/min)(最大)80/(定格)40 バルブ種類圧力制御弁
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 構造バランスピストン形 バルブ種類圧力制御弁
1個
76,980 税込84,678
31日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び6 最高使用圧力(MPa)7 管接続口径3/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5 流量(L/min)(定格)75 バルブ種類圧力制御弁
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 8連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数8
1個
159,800 税込175,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 2連
質量(kg)43.7 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数2
1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(025)
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数10 関連資料(0.95MB)
1個
129,800 税込142,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 8連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数8 関連資料(0.95MB)
1個
129,800 税込142,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 3連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数3 関連資料(0.95MB)
1個
39,980 税込43,978
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 1連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数1 関連資料(0.95MB)
1個
18,980 税込20,878
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 9連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数9 関連資料(0.95MB)
1個
149,800 税込164,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 4連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数4 関連資料(0.95MB)
1個
49,980 税込54,978
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 4連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数4 関連資料(0.95MB)
1個
64,980 税込71,478
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 2連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数2 関連資料(0.95MB)
1個
35,980 税込39,578
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 03型 10連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数10
1個
239,800 税込263,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 03型 7連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数7
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 10連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数10
1個
179,800 税込197,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 5連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)96.8 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数5
1個
259,800 税込285,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 2連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)43.7 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数2
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 5連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)96.8 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数5
1個
229,800 税込252,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 4連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)79.1 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数4
1個
189,800 税込208,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 3連
仕様外部パイロット電磁切換弁06サイズのものにEをつける 質量(kg)61.4 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数3
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 5連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数5 関連資料(0.95MB)
1個
89,980 税込98,978
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 03型 3連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc 連数3 関連資料(0.95MB)
1個
59,980 税込65,978
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 8連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数8 関連資料(0.95MB)
1個
159,800 税込175,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 7連
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数7 関連資料(0.95MB)
1個
129,800 税込142,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。 管接続口径1/2 呼び3 ねじの種類Rc
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類方向制御弁
1個
37,980 税込41,778
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ライトアングル形チェック弁
ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。
最高使用圧力(MPa)21 構造ライトアングル形 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 11連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数11
1個
299,800 税込329,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド(オイルパン取付用) 025型 10連
管接続口径3/8 呼び25 ねじの種類Rc 連数10
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 5連
質量(kg)96.8 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数5
1個
259,800 税込285,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 06型 4連
質量(kg)79.1 管接続口径1 呼び6 ねじの種類Rc 連数4
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります