油圧機器・油圧ホース :「油圧 絞り弁」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 ねじ結合形
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
取付方式Rc(PT)ねじ結合形 最高使用圧力(MPa)7 関連資料(1.02MB) バルブ種類流量制御弁
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。
バルブ種類流量制御弁
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa)14 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポート バルブ種類その他バルブ
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。
呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)0.5~40 バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ダイヤル付絞り弁
質量(kg)1.08 制御方式メータイン 最大流量(L/min)40 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~40 制御ポートA、B 関連資料(1.06MB) バルブ種類積層タイプ 通し始め圧力(Mpa)0.04
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
バルブ種類その他バルブ
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 025型
質量(kg)3 最大流量(L/min)40 構造圧力・温度補償なし 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 流量調整範囲(L/min)0.5~40 制御ポートA 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
69,980 税込76,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 06型
質量(kg)14 最大流量(L/min)190 構造圧力・温度補償なし 呼び06 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)120 流量調整範囲(L/min)1.5~190 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 03型
最大流量(L/min)80 構造圧力・温度補償なし 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.5~180 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Aポート
質量(kg)12 最大流量(L/min)190 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)1.0~190 制御ポートA 関連資料(1.87MB) バルブ種類積層タイプ
1個
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Pポート
質量(kg)10.5 最大流量(L/min)190 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)1.0~190 制御ポートP 関連資料(1.87MB) バルブ種類積層タイプ
1個
39,980 税込43,978
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)絞り弁 Bポート
質量(kg)12 最大流量(L/min)190 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)1.0~190 制御ポートB 関連資料(1.87MB) バルブ種類積層タイプ
1個
48,980 税込53,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 流量(L/min)0.5~80 バルブ種類その他バルブ
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シャットオフ弁付2段流量調整弁
シャットオフ弁付1段流量調整弁にたいしまして、更に絞り弁と有機的に組合わせた総合弁です。精密微速送りを「第一送り設定」「第二送り設定」と可能にしています。 タイプは03型04型と圧力温度補償付となります。
接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 04型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 流量(L/min)(最大)120 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
1個
129,800 税込142,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 06型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 流量(L/min)(最大)190 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
139,800 税込153,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁 フランジ結合形
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
質量(kg)5.5 取付方式フランジ結合形 最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.02MB) バルブ種類流量制御弁
1個
48,980 税込53,878
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
259,800 税込285,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 03型
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)12.6 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)60 呼び3 最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21 流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞りメータイン、負荷圧力感応形 関連資料(1.18MB)
1個
399,800 税込439,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
249,800 税込274,780
50日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
89,980 税込98,978
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
仕様内部フィードバック付 質量(kg)35 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)150 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 流量(L/min)ドレン:3.5以下 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2 絞りメータアウト、可変絞り形
1個
559,800 税込615,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御
この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
質量(kg)35 取付方式ガスケット結合形 最大流量(L/min)150 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
1個
559,800 税込615,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング