油圧機器・油圧ホース :「1.5mpa」の検索結果
関連キーワード
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び6
最高使用圧力(MPa)7
管接続口径3/4
構造ダイレクト形
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5
流量(L/min)(定格)75
バルブ種類圧力制御弁
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。
質量(kg)1.7
呼び02
最高使用圧力(MPa)21
背圧(MPa)0.03
油圧回路の圧力が設定圧力になった場合に電気スイッチが作動して電磁弁、電動機の起動用スイッチおよび信号灯等の電気回路を制御する場合に使用します。
関連資料(1.81MB)
この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。
その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。
バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。
プログラム制御がおこなえます。
サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。
高応答です。
仕様ヒステリシス:4%
取付方式ガスケット結合形
最高使用圧力(MPa)21
圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21
応答時間(秒)ステップ:0.2
関連資料(1.2MB)
質量(kg)4.5
最大流量(L/min)80
呼び03
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ハンドル圧力調整:ダイヤル無
制御ポートP
関連資料(1.38MB)
質量(kg)4.5
最大流量(L/min)80
呼び03
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ハンドル圧力調整:ダイヤル無
制御ポートA
関連資料(1.38MB)
質量(kg)4.5
最大流量(L/min)80
呼び03
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ハンドル圧力調整:ダイヤル付
制御ポートP
関連資料(1.38MB)
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P
質量(kg)33
電圧(V)AC460 60HZ
タンク容量(L)10
ポンプ容量(cm3/rev)8
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P
質量(kg)33
電圧(V)AC230 60Hz
タンク容量(L)10
ポンプ容量(cm3/rev)8
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P
質量(kg)33
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)10
ポンプ容量(cm3/rev)8
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。