油圧機器・油圧ホース :「AB-3」の検索結果
関連キーワード
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)0.2
質量(kg)13.2
最大流量(L/min)190
構造バランスピストン形
呼び6
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
制御ポートA
関連資料(1.82MB)
バルブ種類積層弁
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。