絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](95)
  • 油研工業(4)
  • ファインシンター(4)
  • Bourdon(4)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • RS PRO(2)
  • SMC(1)
  • ダイキン工業(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧機器・油圧ホース :「DC10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
圧力スイッチ 03型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル無制御ポートP関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)1.2最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル無圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0制御ポートP関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 025型 Pポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
最大流量(L/min)40呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Aポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートA関連資料(1.38MB)
圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ 03型 Pポート ダイヤル付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
質量(kg)4.5最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ハンドル圧力調整:ダイヤル付制御ポートP関連資料(1.38MB)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)微小負荷用圧力スイッチ 025型 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
57,980税込63,778
1個
35日以内出荷
質量(kg)約0.9形式スイッチ:HWS3ーP6-02ーL使用温度範囲(℃)0~60℃最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)2.5 ~ 25保護等級構造:IP54消費電流(mA)15mA以下電源(DC-V)10 ~ 32動作表示LEDランプ制御ポートP関連資料(1.38MB)
EHR3、EHG3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHR3、EHG3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。 アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)13/at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部:0~+5V入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50関連資料(1.01MB)時間設定調整範囲:0.07~7秒ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10
EHF3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHF3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECAFーFB2は、アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:8、コイル:at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部、FB:0~+5入力電圧、FB:1入力、接点:7接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50関連資料(1.08MB)時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10
EHD3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。
質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃入力電圧(V)0~+5入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V最大消費電力(VA)20関連資料(0.83MB)定格出力電流300mA時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:300mA/5V入力インピーダンス(kΩ)10
EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1個
欠品中
このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。 制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時)使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)0~10DC最大消費電力(VA)16定格出力電流300mAゲイン最大:300mA/5V電圧変動許容範囲±10%入力インピーダンス(kΩ)8適合バルブタイプEHD3ー06ーF

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧機器・油圧ホース