油圧機器・油圧ホース :「PVC」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
種類ベーンポンプ
負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少
なく経済的です。
圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま
す。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)
使用流体水グリコール系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.59MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。
サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。
作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。
ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
吐出し量定吐出し量形(A特性)
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン
プです。
吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)11.6
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
最高使用圧力(MPa)21
吐出口径Rc3/4
理論押しのけ容積(cm3/rev)~16
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
質量(kg)31.5
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)45
吐出口径Rc3/4
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)1800
2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
種類ベーンポンプ
定格圧力(MPa)7
吐出量(L/min)26
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
質量(kg)84.8
種類ピストンポンプ
取付方式フード取付形
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
最高回転速度(min-1)1800
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)34.2
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)1.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)52.2
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)43.2
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)27.7
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)0.75
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)59.7
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)50.7
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)65.5
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4、Rc3/8
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)41.7
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)1.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)74.5
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4、Rc3/8
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)35.2
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
電動機出力(kW)0.75
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。