油圧機器・油圧ホース :「b10」の検索結果
関連キーワード
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポート
バルブ種類その他バルブ
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
バルブ種類圧力制御弁
ハイテグラシステム(積層型)でのプレッシャースイッチです。 簡単に取付可能でバルブサイズは025型・03型となります。 ダイヤル機能をプラスしたタイプも有ります。
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21
流量(L/min)0.5~80
バルブ種類その他バルブ
ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.25
呼び025B
流量(L/min)(定格)20
制御ポートA・Bポート
バルブ種類その他バルブ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
流量(L/min)(最大)190
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
関連資料(1.01MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。
サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)120
流量(L/min)(最大)190
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)1以内
最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
最大流量(L/min)40
呼び25B
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
ハンドル圧力調整:ダイヤル付
制御ポートP
関連資料(1.38MB)
質量(kg)1.2
最大流量(L/min)40
呼び25B
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
ハンドル圧力調整:ダイヤル無
制御ポートA
関連資料(1.38MB)
質量(kg)1.2
最大流量(L/min)40
呼び25B
最高使用圧力(MPa)25
定格流量(L/min)20
ハンドル圧力調整:ダイヤル無
圧力調整範囲(MPa)0.7~2.0
制御ポートP
関連資料(1.38MB)
質量(kg)4.5
最大流量(L/min)80
呼び03
最高使用圧力(MPa)21
定格流量(L/min)40
ハンドル圧力調整:ダイヤル無
制御ポートB
関連資料(1.38MB)
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体石油系作動油
流入液体によってケーシング内でかみ合う2個の歯車が連続回転運動をし、出力軸
にトルクを発生するアクチュエータです。
低騒音です。
部品点数が少なくシンプルな構造なので高効率で長寿命です。
高速回転が可能で、低速から高速まで安定したトルクが得られます。
正逆回転が可能です。
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
使用流体水グリコール系作動油
関連資料(0.99MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)4000
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)18.5
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
関連資料(2.83MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)18.5
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/8
関連資料(2.83MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)0.75
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)5.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)1.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)3000
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)2.2
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)5.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)1.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)
電動機出力(kW)0.75
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P
質量(kg)33
電圧(V)AC460 60HZ
タンク容量(L)10
ポンプ容量(cm3/rev)8
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P
質量(kg)33
電圧(V)AC230 60Hz
タンク容量(L)10
ポンプ容量(cm3/rev)8
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)
電動機出力(kW)5.5
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE)
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。
アメリカ向け高効率規制対応。
容量(kW)電動機:0.75 4P
質量(kg)33
電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
タンク容量(L)10
ポンプ容量(cm3/rev)8
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
使用流体水グリコール系作動油
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料(0.9MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)
最高回転速度(min-1)4000
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。