油圧機器・油圧ホース :「f404」の検索結果
関連キーワード
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。
取付方式フランジ取付形
最高使用圧力(MPa)21
弁構造インライン形
関連資料(1.59MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)17.5
理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:31.5、最大:50
定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。