22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力計用ストップ弁
油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 呼び2 接続方式ねじ接続形 バルブ種類その他バルブ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)高圧ストップ弁 フランジ結合形
主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21 関連資料(1.06MB)
1個
25,980 税込28,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)190 切換頻度(回分)60 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
1個
279,800 税込307,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB) パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
1個
169,800 税込186,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB)
1個
129,800 税込142,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 03型
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)7.5 呼び03 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 関連資料(1.14MB)
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
制御ポートPポート バルブ種類その他バルブ
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)
油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)0.9 呼び025B 流量(L/min)(最大)40/(定格)20 制御ポートA・Bポート バルブ種類方向制御弁 通し始め圧力(Mpa)0.01
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型
この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
質量(kg)15.3 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.14MB)
1個
189,800 税込208,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)
構造ダイレクト形 バルブ種類その他バルブ
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁
仕様チェック弁パイロット形 制御ポートA・Bポート バルブ種類その他バルブ
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 10型
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び10 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)190 切換頻度(回分)60
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 06型
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び6 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB)
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形
慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
呼び4 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 切換頻度(回分)60 関連資料(1.78MB) パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
1個
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁
関連資料(3.7MB) バルブ種類積層弁
1個
28,980 税込31,878
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.25 呼び025B 流量(L/min)(定格)20 制御ポートA・Bポート バルブ種類その他バルブ
1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁用サブプレート
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21 流量(L/min)0.5~80 バルブ種類その他バルブ
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
最高使用圧力(MPa)21 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 流量(L/min)0.5~80 バルブ種類その他バルブ
1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。
バルブ種類その他バルブ
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
45日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります