商品豆知識
フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個
OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個
プラグTPHA-1/4 2個
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100080 1個
ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個
プラグTPHA-1/4 2個
OリングINフランジ:IB-G50 1個OUTフランジ:IB-G35 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個
ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個
プラグTPHA-1/4 2個
OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
フランジINフランジ:IH03J-100160 1個OUTフランジ:IH03J-100120 1個
ボルトINフランジ:TH-12×60 4個OUTフランジ:TH12×60 4個
プラグTPHA-1/4 1個
OリングINフランジ:IB-G60 1個OUTフランジ:IB-G50 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-12 4個
フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個
ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個
OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100100 1個
ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH-10×55 4個
プラグTPHA-1/4 1個
OリングINフランジ:1B-G50 1個OUTフランジ:1B-G40 1個
ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
仕様ねじ込みタイプ
1台
¥7,498
税込¥8,248
40日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。
シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
吐出口径G1/2
仕様サイドポートタイプ
質量(kg)7.7
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])500~2000
吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
使用流体一般鉱物性作動油
ポンプ容量(cm3/rev)最大8
可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
形状フランジ
管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2
Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18
適合ポンプPVS-0B-8
接続ねじ種類G×Rc
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
吐出口径Φ32
質量(kg)62
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])300~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向右回転(軸端より見て)
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)
種類ベーンポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。