油圧機器・油圧ホース :「あんか」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質一般構造用鋼 形状その他継手 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質一般構造用鋼 形状その他継手 寸法H(mm)11 管接続口径Rc1/4 最高使用圧力(MPa)21 寸法A(mm)44 寸法D(mm)24 寸法E(mm)10 寸法B(mm)28 寸法C(mm)44 取付ボルトM8×50(参考) 寸法G(mm)13 寸法F(Φmm)9 接続ねじ種類Rc
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング