油圧機器・油圧ホース :「おすし」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
商品豆知識
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプメスシート
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
形状90度エルボ
タイプメスシート
材質スチール
仕様ストレート
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプメスシート
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用
最高使用圧力(MPa)20.6
ソケットorプラグソケット
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
流体作動油
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシート
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用
材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)
流体作動油
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシート
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)20.6
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
形状45度エルボ
タイプオスシート
加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
用途油圧配管
ねじサイズG1/4
寸法Y(mm)19
寸法D(mm)21
寸法L(mm)66
概略質量(g)95
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質SUS304
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
トラスコ品番160-6974
材質スチール
タイプオスシート
寸法A(mm)27
寸法B(mm)28
ねじ径T1R1/2
ねじ径T2G1/2
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
横浜/1005、BS/C、 住友/5 相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。オスシート用。
仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ
材質スチール / クロムフリーめっき
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。