油圧機器・油圧ホース :「エルボ 40」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質炭素鋼 接続PT(管用テーパネジ) 管厚S80 形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)12.0
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

イハラサイエンスKLN エルボニップル
形状エルボ 接続ねじ種類R
1個
839 税込923
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フジトク高圧エルボ
用途油圧配管(鉄鋼・機械・造船など)の接続に。 材質炭素鋼
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フローバルメスエルボ
表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による 材質S20C
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イハラサイエンスKLL ロングエルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状ストリートエルボ 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イハラサイエンスKLF エルボ(めす)
形状エルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類Rc
1個
1,488 税込1,637
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イハラサイエンスロングエルボ KLL
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-20~+250 スリーブ形状エンベロープ付
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)スイベルジョイント スイベルエルボ
エコ商品
材質スチール 最高使用圧力(MPa)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

イハラサイエンスKLC 方向調整エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イハラサイエンスKMB スタッドエルボ(B形)
形状エルボ 温度範囲(℃)-20~250 接続ねじ種類G
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形)
形状エルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状エルボ90° 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続SW(差込溶接) 管厚S80
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質炭素鋼 接続PT(管用テーパネジ) 管厚S80 形状エルボ45° 最高使用圧力(MPa)12.0
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス鋼 形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ) 管厚S80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状隔壁ユニオンエルボ 寸法ミリサイズ 接続ねじ種類G
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付 接続ねじ種類G
1個
4,198 税込4,618
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質炭素鋼 形状エルボ 定格圧力(MPa)14 温度範囲(℃)-20~300 接続ねじ種類G
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質S45C 形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~120 接続ねじ種類G
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

清水製作所[継手]SWO6 45°座付エルボ(Oリング付)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります