油圧機器・油圧ホース :「オイル ポンプ 電動」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油研工業バルポンプ
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 使用流体石油系作動油
1台
159,800 税込175,780
65日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
極数4P
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油 極数(P)4
1個
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 油タンク油量(L)全:1、有効:0.8 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3 モーター整流子 容量(W)350 電流(A)7.5 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5 質量(kg)10.5
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 電圧(V)AC100(単相) 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7 モーター整流子 定格出力(kW)0.45 最大電流(A)9.5 バルブ形式手動/ニードル弁 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg)16.1 絶縁種別E種/開放型 操作手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ単動シリンダー用 油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 最高使用圧力(MPa)200 タンク油量(L)22 使用作動油ISO VG46 有効油量(L)10
1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2 概略質量(kg)16 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5 定格出力(kW)モーター:0.25 吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0 時間定格(min)モーター:5 水量(L)有効:1.6
1個
539,800 税込593,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 電圧(V)AC100 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6068 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)18 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6351 材質アルミ、スチール 質量(kg)8.7 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)1.6 圧力(MPa)70
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6343 材質アルミ、スチール 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)0.8 圧力(MPa)70
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

2連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6076 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)19 電圧(V)AC100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷

最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
459,800 税込505,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
329,800 税込362,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
259,800 税込285,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 1.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)1.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
199,800 税込219,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP33 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
469,800 税込516,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
379,800 税込417,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
189,800 税込208,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.6MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)3000
1個
209,800 税込230,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
349,800 税込384,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP3 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
289,800 税込318,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
329,800 税込362,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE) 電動機出力(kW)2.2 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
219,800 税込241,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 5.5Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)5.5 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
499,800 税込549,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP23 3.7Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
種類歯車ポンプ 使用流体石油系作動油 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)、Rc3/4(FTCP-06PT)、3/4(FTCP-06WE) 電動機出力(kW)3.7 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
419,800 税込461,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
459,800 税込505,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP35シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:12.5、最大:25【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
579,800 税込637,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ
二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
659,800 税込725,780
50日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります