油圧機器・油圧ホース :「オリフィス」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。
ストローク(mm)25 質量(g)290
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=1470N(150kgf)以上とってください。
ストローク(mm)6 質量(g)21 キャップ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ミニバッファ
独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。
用途高速衝突に強い組込用バッファ。
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カヤバ(KYB)ミニバッファ
独自の多孔式オリフィス構造なので、理想的なエネルギー吸収ができ、滑らかに停止させます。 高速衝突に強く、射出成形取り出しロボットなどの高速衝撃も、確実にそして優しく停止させます。 性能のバラツキが少ないので、2本以上の並列で使用ができます。
用途高速衝突に強い組込用バッファ。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2 最高使用圧力(MPa)24.5 コイル抵抗(Ω)10 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~+70 最小流量(L/min)0.3
1個
59,980 税込65,978
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります