油圧機器・油圧ホース :「ガス用圧力スイッチ」の検索結果

油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW3)
ガスケット結合の圧力スイッチです。 専用サブプレートは裏配管・横配管と2種類あります。
質量(kg)1.7 呼び02 最高使用圧力(MPa)21 背圧(MPa)0.03
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0.2バール●最大圧力の読み:2バール●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、ガス、液体レベル●IP保護等級:IP65●コード番号:219-7596 アズワン品番65-7325-61
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。 空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。 RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 30バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = ガス, 液体, 不燃性, 空気圧定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最小圧力設定 = 1バール
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。 空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。 RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 16バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 圧縮空気, ガス, 空気圧定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最小圧力設定 = 1バール
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

UL、CSA. RS PRO 空気圧圧力スイッチ 18D. 最高の信頼性を目指して作られたRS PRO圧力スイッチは、一貫した正確な圧力検出機能で揺るぎない性能を発揮します。変動する圧力レベルと過酷な使用環境に耐えるように設計されたこれらのスイッチは、長期間にわたって精度を維持し、最も必要なときに信頼できる読み取り値を保証します。 空気圧システムで単純な圧力監視を必要とする場合でも、空気、水、油圧、または中立的なアプリケーションでより複雑な機能を必要とする場合でも、RS PRO圧力スイッチは汎用性と信頼性を発揮します。 RS PRO空気圧スイッチを統合することで、空気圧システムの性能を向上させます。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 8バール最低使用圧力 = 0.5バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 圧縮空気, ガス, 空気圧定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最小圧力設定 = 0.5バール
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様最高使用圧力 = 16バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G1/4最適なメディア = 空気、不活性ガス
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様最高使用圧力 = 80バール最低使用圧力 = -1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G1/4最適なメディア = 空気、不活性ガス
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

(品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631 アズワン品番68-4149-92
1個
52,980 税込58,278
欠品中

UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 16バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃危険区域認証 = ATEX最小圧力設定 = 1バール
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 8バール最低使用圧力 = 0.5バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃危険区域認証 = ATEX最小圧力設定 = 0.5バール
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

UL、TUV、CSA. RS Pro空圧式圧力スイッチ18D - ATEX. RS Proの18Dシリーズ空圧式圧力スイッチは動作が本質安全で、金めっきコンタクトのマイクロスイッチを内蔵しています。 ATEX認定です。. 特長と利点. 金めっきコンタクトのマイクロスイッチ. 高スイッチングサイクル数. 振動耐性: 最大15 g. UL / CSA認定のマイクロスイッチ. 本質安全動作. 各種圧力レンジ. 温度範囲: 0 → +80℃. FKMシーリング. 製品用途の情報. 中性のガス状流体及び液状流体用
仕様最高使用圧力 = 2バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 電気機械式接続 = M12 x 1最適なメディア = 気体, 液体定格電圧 = 30V接続ネジサイズ = M12 x 1接続ネジ規格 = NPT動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP67最大圧力設定 = 2バール
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様最高使用圧力 = 80バール最低使用圧力 = -1バール圧力タイプ = 真空接続 = G1/4最適なメディア = 空気、不活性ガス
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

最高使用圧力 = 12バール。最低使用圧力 = 1バール。接続 = 1/4インチBSPオス。最適なメディア = 流体。タイプ = 調整可能。定格電圧 = 250V ac。接続ネジサイズ = 1/4インチ。メーカーシリーズ = F4。接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン。接続ネジ規格 = G。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +85℃。IP保護等級 = IP65。最大圧力設定 = 25バール。。RS Pro 圧力スイッチ、 1/4 インチ BSP オス 1 → 12 barRS Pro のこの圧力スイッチは、油圧式又は空圧式システムで使用できます。システムが設定済みの圧力に達すると、電気信号が供給されます。 スイッチの中央にあるねじを時計回りに回すと圧力を高く設定でき、反時計回りに回すと圧力を小さく設定できます。さらに、あらゆる方向に取り付けることができます。このデバイスには、過圧による損傷を防ぐための機械的な停止機能が装備されています。設定圧力の 4 % 以内の精度で、 DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、ドイツ標準化研究所)の 43650 電気接続を実現し、 1/4 インチねじに適合します。また、 IP65 等級であるため、埃や水の噴射から保護されています。 このような圧力スイッチは、ウォータポンプ、電子ガスコンプレッサ、航空機の機内圧力アラームなどの用途で一般的に使用されています。特長と利点.圧力スイッチ . G ねじ規格 .調整可能なタイプ .液体や気体での使用に適しています . 1/4 インチねじ接続 .常時開および常時閉の接点は、汎用性を備えています .オスねじ .最大動作圧力は 12 バールです .最大動作温度は +85 . C です .最低動作温度: -25 . C .最大動作圧力は 25 バールです .最小動作圧力は 1 バールです .最小圧力設定 0 bar . IP65 等級の防塵性と防沫性を備えている .メーカーシリーズ F4 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:3●コード番号:220-7932 アズワン品番65-7972-98
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Bourdon マニホールドは、「腐食性ガスや液体 AMFD マニホールドに使用されているため、測定配管の閉鎖、パージ、絶縁が可能です。圧力測定機器又はトランスミッタを絶縁してチェックすることができます。この圧力計、圧力スイッチ及びトランスミッタ用です フルステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:AMFD です●ステーションの数:2●コード番号:220-7931 アズワン品番65-7971-83
1個
26,980 税込29,678
欠品中

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります